204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質鋳鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)212(238) 材質(本体)PP ねじ径G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212) 外径(Φmm)115 使用温度(℃)1~60 ねじの呼び(取付)40、50 アズワン品番64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67) 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-93
1個
649 税込714
当日出荷


トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304 適合TO-305、305WS、306に共通 関連資料寸法図(0.09MB) 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂 外径(mm)66 アズワン品番64-5156-45 内径(mm)62
1個
909 税込1,000
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所 材質 寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52) アズワン品番64-5153-93
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5150-78
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
仕様ビス付き 材質黄銅、ABS 呼び50 アズワン品番64-6503-15
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷

汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質ABS樹脂 外径(mm)66 内径(mm)62
1個
889 税込978
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。 材質ABS樹脂 適合配管排水口内径31ミリ
1個
809 税込890
当日出荷

汚くなった目皿の交換用です。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。 材質ポリエチレン
1個
579 税込637
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷

汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質ABS樹脂 外径(mm)61 内径(mm)56
1個
889 税込978
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス アイボリー 使用温度(℃)1~50
1個
719 税込791
当日出荷

排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度(℃)1~50
1個
789 税込868
当日出荷

汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。 材質ポリプロピレン
1個
689 税込758
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷

汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径36ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。 材質ABS樹脂 適合配管排水口内径36ミリ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途穴あきの洗濯機パンに施工できる横引排水トラップです。 材質ABS樹脂 ホワイト 適合パイプ径(Φmm)51又は56
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途穴あきの洗濯機パンに施工できる縦引排水トラップです。 材質ABS樹脂 ホワイト 適合パイプ径(Φmm)51又は66
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス アズワン品番64-5150-79
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス 材質ABS樹脂 アズワン品番64-5150-80 適合配管VP・VU50 商品タイプ床直結
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓 材質フタ・カゴ:ステンレス製 外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5 取付ネジ径156mm
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷



1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び32 形状Pトラップ トラップPトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法A(mm)396 寸法B(mm)163~222 呼び径32
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)