51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)1 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~60℃
1巻(10m)
5,605 税込6,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.0 トラスコ品番814-6255 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)8 長さ(m)20
1巻(20m)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

内径(Φmm)15.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)25 長さ(m)20 トラスコ品番814-6256 質量(kg)9.6
1巻(20m)
19,999 税込21,999
5日以内出荷

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体工業用水(上水、飲用水には適用しません) 補強層3P 流体温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,267 税込2,494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途 特性耐摩耗、耐油性、静電気防止 材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム ブラック
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

弘進ゴム二重ホース
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等) 使用流体 材質軟質塩化ビニール 色調ブルー 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.1 使用圧力(MPa)0~0.1(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~40
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 長さ(mm)ジャバラ:約590 形状Sトラップ 呼び径32 内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ) 使用温度(℃)1~50 パイプ外径(Φmm)32
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(m)30 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)30 ホース径(Φmm)30×34 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)34
1巻
13,980 税込15,378
5日以内出荷

中部ビニール工業SHハイグリーンホース
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル グリーン 特性食衛適合/耐寒 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)101.6 流体水・非腐食性の液体 材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層) 外径(Φmm)109 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~+80 質量(g/m)1471
1巻(5m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。 表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。 耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に 厚さ(mm)5 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番788-6276 幅(mm)1000 質量(kg)13.4 長さ(m)10
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機 関連資料(0.5MB)
1台
82,900 税込91,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50用 商品タイプ床直結
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg)370 耐荷重(kN)約3.6(370kgf) アズワン品番64-5150-76 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー 材質ABS樹脂、ポリプロピレン アズワン品番64-5155-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台 商品タイプかさ上げ台
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

オーバーフロー付洗面器排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。 排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS 寸法32
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50 材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50 材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VP・VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

金具付き排水ホース(3m)がついています。 四隅にゴム付フックでラクラク装着。
材質塩化ビニール(メッシュ入り)
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節) 質量(g)163 出力(W)10 電流(A)0.5(12V時) 電圧(V)DC12、AC100-240 ケーブル長(m)1.5 内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m)4 吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h) 連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃)60 口径(mm)8.5
1式
5,998 税込6,598
6日以内出荷

120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO ホワイトグレー 寸法VP・VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP・VU50 商品タイプ床直結
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単組立
材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン 質量(kg)約5 外寸(mm)600×430×H700 内寸(mm)(シンク)約530×360×H150
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷