20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D16 適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N)3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)25~30 ボルト平径(mm)17 関連資料(0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
当日出荷

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.5 ボルト上部:M10×28(出) 締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根 仕様ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

昭和コーポレーションステンパンチラックA
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法A(mm)30 適合フランジ厚(mm)3~16 板厚t(mm)2 適合ボルトW3/8
1個
599 税込659
4日以内出荷

昭和コーポレーションパンチラックA
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法A(mm)30 適合フランジ厚(mm)3~16 板厚t(mm)2 適合ボルトW3/8
1個
199 税込219
4日以内出荷

吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。 ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331 質量(kg)6.5 アズワン品番64-2296-53
1台
67,100 税込73,810
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下L型受金具
エコ商品
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷

屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イーグルクランプパイプ横吊クランプ
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管 寸法H(mm)12 寸法D(mm)Φ50 寸法G(mm)60 寸法R(mm)37 適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)