適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式電気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル9YR8.4/0.5
相数3P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-30~50
電源(三相/V)200
関連キーワード