カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)
    • 壁埋込形換気扇(14)
    • 壁取付形換気扇(1)
    • 天井埋込形換気扇(1)
    • ダクトファン(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オーム電機(3)
  • 日本電興(1)
  • 三菱電機(9)
  • 高須産業(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ナカトミ(1)
適合場所
  • 台所(3)
  • 浴室(1)
取付寸法(mm)
  • 175角(8)
  • 180角(2)
ハネ径(cm)
  • 15
  • 8.5(34)
  • 10(17)
  • 10.5(12)
  • 11.5(19)
  • 12(5)
  • 14(26)
  • 18(61)
  • 20(102)
  • 22(21)
  • 23(13)
  • 25(101)
  • 30(80)
  • 35(29)
  • 40(41)
  • 45(22)
  • 50(35)
  • 60(35)
  • 75(6)
  • 90(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇 ナカトミ換気扇ナカトミ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ三菱電機
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇ユアサ(ユアサプライムス)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付高須産業
3,798税込4,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から3日以内出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
標準換気扇 一般住宅用 連動式 三菱電機標準換気扇 一般住宅用 連動式三菱電機
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式 三菱電機標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式三菱電機
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式三菱電機
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・同時給排気タイプ消音形三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
一般換気扇 日本電興一般換気扇日本電興
4,898税込5,388
1台
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用羽根径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)175角質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
OHM フィルター付換気扇 オーム電機OHM フィルター付換気扇オーム電機(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(47件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
OHM 浴室用換気扇 オーム電機OHM 浴室用換気扇オーム電機(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
予約販売
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら