揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。
有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。
質量(g)195
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(Φ×mm)53×180
主成分高揮発性石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
「アズマジック」はハウスクリーニングの現場で使用している洗剤をベースに、家庭用にアレンジした強力洗剤。ミスト状の洗剤が汚れに入り込み、細かく分解し、汚れをスッキリ落とします。室内の指紋や皮脂汚れ、室外の排気ガスや泥汚れ、また、キッチンまわりのガラスについた油汚れも簡単に落とすことができます。揮発性が高いため、ガラス面に洗剤残りがなく、拭き跡が残りにくくなっています。また、同じ理由で洗剤と汚れを拭き取ったクロスの乾きが速いのも特長の一つ。一枚のクロスでたくさんのガラスを拭くことができます。もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース、自動車の窓ガラスなどの汚れ落としに
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(0.2%アルキル硫酸エステル塩)、溶剤(イソプロピルアルコール)
質量(g)約490
寸法(cm)約10×24×6
使用の目安40×40cmに対して1回噴射
1本(400mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用
成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール
口径(mm)40
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
沢山使われる方にお徳用!。JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
用途高揮発性洗浄剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料(0.19MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。
ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。
低コストで経済的。
70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。
主成分はエタノールで安全性が高い。
希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。
製造ラインの最終工程における清拭作業。
トラスコ品番413-3901
質量(kg)16.2
容量(L)17
エタノール濃度(w/w%)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16L
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
用途洗浄・脱脂 水溶性塗料や切削油対応の洗浄シンナー
成分アルコール系
種類バージン品使用
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
水溶性でありながら高い洗浄性を示します。温水に希釈して対象部品を浸け置くと、容易に固着物を除去できます。溶剤と違い引火性がなく、揮発性もないため、溶剤臭や人体への吸引毒性も解消します。
アズワン品番3-9911-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
ボディはピッカピカ! 車内についたいやなニオイ。外気導入の汚染、手垢など汚れもシャットアウト!
消臭・除菌・抗菌のトリプル効果でクリーンアップ トレンドの緑茶抽出物”カテキン”<緑茶ポリフェノール>配合で効果更にパワーアップ!車内空間をリフレッシュ!
ほのかな優しい香りで気分も爽快。
用途快適な車両の内装に。ダッシュボード、ハンドル、インパネ廻りとあらゆる所に。
成分植物抽出物、両面界面活性剤、エタノール、香料
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
密度(g/cm3 at15℃)0.9533
色黄色
危険物の類別非危険物
第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。
ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。
タイプ逆さ噴射可、遅乾
容量(mL)480
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。
アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。
100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
シンナーのような洗浄力を発揮します。
洗浄後に防錆効果が認められます。
揮発性が少なく安全な洗浄剤です。
イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。
表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。
超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄
対応材質金型及び部品
主な用途洗浄/防錆
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
第四級アンモニウム塩と両面活性剤で洗浄と除菌を1枚で行えます。
揮発性が低く、広範囲の清拭ができます。
シートサイズ(mm)150×200
松吉医科器械コード23-7984-00
1式(100枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-2480-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 25mm材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M25色 = グレー仕上げ = グレー保護等級 = IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質ナイロン 66
色グレー
仕上グレー
動作温度(℃)-25~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ストレート
IP等級IP55
関連キーワード