コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
粘度(mPa・s)30000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.72
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)40
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
粘度(mPa・s)8000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.26
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000
最大トルク(N・cm)15
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-2954-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥93,400
税込¥102,740
15日以内出荷
関連キーワード