中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62
羽根径(Φmm)1000
出力(kW)3.7
電源(V)三相200
質量(kg)220
軸長(mm)2500
シャフト径(Φmm)45
最大撹拌容量(L)稀薄液25000
最大撹拌容量(L)中粘度12000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)928
全高(mm)本体/439
トラスコ品番382-7917
対応材質あらゆる液体
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106
羽根径(Φmm)800
出力(kW)3.7
電源(V)三相200
質量(kg)190
軸長(mm)2500
シャフト径(Φmm)45
最大撹拌容量(L)稀薄液25000
最大撹拌容量(L)中粘度12000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)877
全高(mm)本体/439
トラスコ品番382-7909
対応材質あらゆる液体
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164
羽根径(Φmm)600
出力(kW)3.7
電源(V)三相200
質量(kg)175
軸長(mm)2500
シャフト径(Φmm)45
最大撹拌容量(L)稀薄液25000
最大撹拌容量(L)中粘度12000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)877
全高(mm)本体/439
トラスコ品番382-7895
対応材質あらゆる液体
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
翌々日出荷
関連キーワード