52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバーなし ブルー キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。 操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。 洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ 材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC 質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050 使用温度範囲(℃)-10~50 直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200 ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15 吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)ガンタイプ放水ノズル
仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1826●製品No(カラーコード込):93246 アズワン品番65-8047-11
1個
20,555 税込22,611
7日以内出荷


ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm)14~18 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) カバーなし 材質(本体)ポリプロピレン キャスターなし 噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)200×350
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷


ファミリー・ライフ約3倍に伸びる伸縮ホース
約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
セット内容ホース本体、水道アタッチメント、散水ノズル 材質合成ゴム、ポリエステル、ABS樹脂、PP、シリコンゴム(2層構造) ブルー 質量(g)(約)680 ホース寸法(全長)(m)(約)5~15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途洗車用ブラシ 仕様O型 寸法(mm)100×380×120 タイプ放水式 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水の力で伸縮する、手間なしホース!蛇口をひねるとビョ~ンと2倍にのびる!軽い!絡まない!かさばらない!遠くの水やりも簡単に。収納時は7.5mのホースが蛇口に取り付けて水を出すと、最大15mまで伸縮します。紫外線に強く劣化しにくい素材です。水やりや洗車の強~い味方!選べる7種の散水パターン。便利なのび~るホース(収納フック付)水やり・洗車・窓掃除など用途に合わせて、7種類の散水パターンから選べます。水量調節ネジ付き。ロック金具で連続放水できます。収納時に便利な、収納フック付き。
用途水やり、洗車、窓掃除などの放水に 材質テトロン+スパンデックス、TPE樹脂、ABS樹脂 ブルー ホース長さ(m)収納時7.5、最大15 ホース径(Φmm)30
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会 仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
1本
20,880 税込22,968
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会 仕様PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
1本
20,880 税込22,968
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書(0.7MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

イワマチクイックが標準装備の隼をさらに重め設計にしました、ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会 長さ(m)20 呼び径65 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 金具町野式
1本
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
用途消防/防災/放水/排水/整備 材質アルミ
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。 散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。
用途消防/防災/放水/排水/整備 材質アルミ
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)
用途消防/防災/放水/排水/整備 材質アルミ 口径(A)吐水口(根元側)65 筒先(呼び径)65A
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 呼び径65A 口径50
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転。手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。
用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 呼び径50×65A 口径65
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 サイズ 呼び径65 規格型式適合品
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。短管鎗のショートタイプです。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 呼び径50 規格型式適合品 口径65
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。短管鎗のショートタイプで被覆に赤紐が巻かれており、赤紐は滑り止めに効果を発揮します。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 付属品赤紐 材質アルミ製 形状ネジ式 呼び径65 規格型式適合品
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。 町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様です。 根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。 吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防操法・消防・防災・放水・排水・整備 型式認定品 材質アルミ製 規格国家検定合格品 呼び径(A)40
1本
3,198 税込3,518
16日以内出荷

ノズルが水圧で回転することにより、面状散水が可能です。カチットフック(ホースの内径Φ12~Φ15mm対応)凸凹付です。(ホースは別売)。放水角度は360°。
材質黄銅、スチール、樹脂 寸法(m)放水距離:直径16~28程度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×29×24
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

シンプル構造で耐久性に優れています。カチットフック(ホースの内径Φ12~Φ15mm対応)凸凹付です。(ホースは別売)。放水角度は360°。
材質スチール、樹脂 寸法(m)放水距離:直径8~12程度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×29×19
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷