オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。
用途地ならし用
全長(mm)1820
先幅(mm)600
仕様組立式
トラスコ品番380-8581
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
爪長さ(mm)110
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金
爪長さ(mm)110
頭部はサビに強く付着物が付きにくいステンレス製です。
用途整地作業、アスファルトのならし作業、整地作業時に。
全長(mm)1400
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。
ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。
整地作業。
全長(mm)1800
形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)
質量(kg)1.4
材質(柄部)アルミ
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)110
先幅(mm)800
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途圃場の整地やグラウンドの整備
全長(mm)1220
先幅(mm)270
トラスコ品番125-2308
材質アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)0.6
1セット(20本)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番423-9989
材質アルミ合金
質量(kg)1.1
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。
用途圃場の整地やグラウンドの整備
先幅(mm)800
全長(mm)1820
トラスコ品番851-1100
材質アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)1.5
1セット(10本)
¥54,587
税込¥60,046
翌々日出荷
1セット(20本)
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番851-1093
材質スチール製
質量(kg)2
高さ(mm)60
板厚(mm)2
1本
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業
全長(mm)1470
先幅(mm)360
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)100
頭部板厚(mm)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番485-0165
材質アルミ合金
質量(kg)1.1
爪長さ(mm)110
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)1000
奥行(mm)300
厚さ(mm)15
材質再生ポリエチレン
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)1580
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に
材質アルミ合金
爪長さ(mm)175
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に
全長(mm)1550
先幅(mm)500
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)145
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。
用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。
長さ(mm)1200
幅(mm)250
色濃灰・緑系
高さ(mm)300
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
取扱説明書(1MB)
エコマーク認定番号07118049
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1520
先幅(mm)最小:290/最大:425
トラスコ品番382-0327
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)400
爪数21本
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広範囲を効率的に作業できるワイドタイプです。広範囲を効率よく整地できる、横幅600MMの爪板レーキです。しっかり固定出来るピン式、かつ耐久性のある楕円パイプを採用しています。整地作業はもちろん、除草作業や集草作業等に使用できます。
用途除草・集草作業。
材質刃部:ステンレス・柄:アルミ(伸縮式)
全長(mm)約1300
爪幅(mm)約600
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
移植ゴテ、除草、整地作業に。板厚3.8mmの極厚仕様で、穴掘りや根切などハードな作業への耐久製も抜群です。アウトドアでの穴掘りや地ならし作業、園芸での除草作業にも使える剣状のスコップです。保管に便利なポーチ付です。
用途移植ゴテ、除草、整地作業。
付属品収納ポーチ付き
材質3CR13
質量(g)約360
板厚(mm)約3.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
幅(mm)仕切板:約230
質量(kg)39.5
車輪径(Φmm)660
高さ(mm)仕切板:約1220
奥行(mm)660
厚さt(mm)仕切板:1.6
車輪ノーパンク
車幅(mm)900
車高(mm)1410
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
耐久性と使い勝手に優れたレーキです。引板はステンレス製で、錆びにくく耐久性に優れています。また、引板の形がアングル型なので、曲がりにくく、均一にならすことができます。刃の面積が広いので、整地作業の効率を高めることができます。土木工事における土砂や砂利のならし作業や農業における畑の整地、建設工事におけるコンクリートのならし、ガーデニングにおける花壇の整地など、幅広い用途に使用することができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1750
高さ(mm)44
先幅(mm)600
1丁
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
関連キーワード