木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)1500
先幅(mm)660
質量(g)1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
T型エッジ、L型エッジ両面の使い分けOK!荒れたグランドも荒けずりもOK、満足のいくグランド聖地ができます。
仕様T型エッジ/粗整地、L型エッジ/密整地
材質アルミ
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金
爪長さ(mm)110
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に
材質アルミ合金
爪長さ(mm)175
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番423-9989
材質アルミ合金
質量(kg)1.1
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番851-1093
材質スチール製
質量(kg)2
高さ(mm)60
板厚(mm)2
1本
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に
全長(mm)1660
先幅(mm)550
質量(kg)1.18
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)30
頭部板厚(mm)3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
幅(mm)600
トラスコ品番788-5105
材質ブナ材
厚さ(mm)13
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)400
質量(kg)1.06
板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)80
1丁
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
全長(mm)1580~990
先幅(mm)600
トラスコ品番788-5091
材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材
質量(kg)1.5
高さ(mm)85(先)
板厚(mm)13
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。
用途地ならし用
全長(mm)1820
先幅(mm)600
仕様組立式
トラスコ品番380-8581
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
爪長さ(mm)110
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
木製トンボとブラシが合体。ベース周りの整地の主役。
材質ブラシ/PBT、柄/アルミ
寸法(cm)プレート幅60×高さ8、ブラシ幅60×植毛長さ5、ハンドル長さ/180
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1200×80
仕様柄先端:回転キャップ
エスコ品番EA928CC-52
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)1400
質量(kg)3.2
毛丈(mm)120
ヘッド寸法(mm)77×35
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1430
質量(g)955
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12(本)
頭部高さ(mm)95
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番485-0165
材質アルミ合金
質量(kg)1.1
爪長さ(mm)110
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。
白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。
これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。
これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に
成分油性
使用方法(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。
色淡黄色
主な用途木部
標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。
外観淡黄色粒状
危険物の類別非危険物
特性防虫
関連キーワード