5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08 質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む) 電源単3アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能0.1% 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式自己保持 警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110) 検知対象ガス酸素 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示 グリーン購入法適合
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 サンプリング方式拡散式
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 動画あり
理研計器腕時計型(装着型) GW-3
エコ商品
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。) 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ 質量(g)約45 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D) 音量(ブザー)80dB以上(30cm) 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション サンプリング方式拡散式 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス硫化水素 サンプリング方式拡散式
1台ほか
57,980 税込63,778
15日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素 質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 警報方式自己保持 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)