1~3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)。溜り水をパワフルに吸排水します。
用途建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。
全長(mm)231
出力(kW)0.4
電源(V)単相100
全幅(mm)294
全高(mm)409
口径(Φmm)25
電源コード(m)5
吐出量(L/min)75
残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適
水位3~4mmまで排水!
独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水
羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理
付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)
質量(kg)16
ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm
水量(L)(呼び)1.5
スリム&ハイパワー
軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。
逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。
耐摩耗性は3倍以上。
床を傷めません。
超軽量9.5kgでハイパワー。
水位1~2mmまで排水。
ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水
各種ピットの残水排水
プールの残水排水
河川工事、地下道等の湧水、溜水排水
質量(kg)9.5
異物通過長(mm)4.5
運転可能最低水位(mm)4
極数(P)2
関連キーワード