種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
種類丸型床下換気口
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。
種類スタンド型
適合10型
材質スチール
幅(mm)230
高さ(mm)260
奥行(mm)216
仕上焼付塗装
種類ボックス型
適合10型
幅(mm)270
色シルバーメタリック
高さ(mm)853
奥行(mm)165
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様前後つまみ式
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類丸型レジスター
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム角度3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード