主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
用途材料を把握します
アズワン品番64-5178-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)60
材質先端超硬チップ
こんなお得な商品も!
超硬レースセンター
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質先端超硬チップ
先端角(°)60
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ロッキング機構付きラチェットハンドルとアタッチメントの中間に使い、早回しやネジ山合わせの手回しに便利です。
用途ロッキング機構付きスピンディスクです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
全長L(mm)37
質量(g)69
寸法D1(Φmm)34
駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
関連キーワード