「日本スライドレール工業」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール S270 日本スライド工業

    スライドレール S270

    日本スライド工業(23件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール S101 日本スライド工業

    スライドレール S101

    日本スライド工業(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
  • スライドレール D301 日本スライド工業

    スライドレール D301

    日本スライド工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール D270 日本スライド工業

    スライドレール D270

    日本スライド工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール ND160 日本スライド工業

    スライドレール ND160

    日本スライド工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別重荷重用種類スライド形段数3
  • スライドレール D401 日本スライド工業

    スライドレール D401

    日本スライド工業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業
    ¥728~税込¥801~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • 二段引スライドレール フジテック・ジャパン

    二段引スライドレール

    フジテック・ジャパン(41件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷
    インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    セット内容左右各1本材質スチール色ユニクロ種類スライド形段数2仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
  • スライドレール(ロックなし) 栃木屋

    スライドレール(ロックなし)

    栃木屋
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
    用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)

    日本アキュライド(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。
    材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質鋼高さ(mm)53幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C530

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    超重量用の鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
    用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応