20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]遮光板
太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。
材質(フレーム)PP、(フィルター)PVC 寸法(mm)156×60×22 透過率(%)(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下 科目理科
1個
155 税込171
当日出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ポリカーボネート 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用 寸法(mm)50×50 厚さ(mm)2.5
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


中央精機遮光板
エコ商品
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別遮光板 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニスしゃ光板
太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。 このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。
寸法(mm)160×70 透過率(%)0.00072、(赤外線)最大0.4 遮光度No.13 紫外線透過率(%)0.000076% 313nm及び363nm
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ガラス 質量(g)34 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)50×50
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3 適合機種HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新しい書道セットのかたち… 。●お母さんの手作りバッグやランドセル、お好きなバッグに入れて持ち運べます。
用途書道セット他 セット内容固形墨、書光(180mL)、筆(太筆・細筆セット)、ぼくちすずり(4.5平)、文鎮、下敷両面スベリ止め、水差し、半紙ばさみ、中皿(蓋なし)、ハードケース、書道のてびき 材質固形墨:煤・膠/書光(180mL):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/半紙ばさみ:PP/中皿(蓋なし):PS・PP/ハードケース:PS/書道のてびき:紙 寸法(mm)232×49×313
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用 遮光度#10 質量(g)106 種類ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
939 税込1,033
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)