新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54
トラスコ品番459-9292
質量(kg)38
電源(V)単相100
安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)98/114
首振角度(°)上方23~下方23
暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)
暖房の目安(木造)86畳(143m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810
燃焼持続時間(h)15
温風吐出量(m3/min)16/18
発熱量(kW/h)35
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
関連キーワード