4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類整理 種類引違い 適合(棚)A-S36F1N その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き ※ベース取付不可 質量(kg)53.3 ナチュラルグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズ保管庫浅型 棚段数5 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×1655 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L17(床固定) サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 タイプ下置き用 仕様錠付き 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」の3枚引違収納庫です。 2枚引違戸に比べ、扉を片側に寄せることで開口部が広くなり、収納物の出し入れがしやすい構造です。 取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。 鍵付で書類の長期保管にも向いています。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
高さ(mm)1050 設置姿勢中置または下置用 付属品鍵2枚付 最大積載量(kg)40/棚1段あたり 棚板数(枚)2枚付 機能ラッチ機能付 錠前シリンダー錠 棚板厚さ(mm)15 あり グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)20 アジャスターなし
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)