125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質鋼材 質量(g)1.5 本体サイズ(mm)Φ28×0.3
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番) 寸法(mm)42×36×9
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディペーパーカッター用替刃 モノタロウ 動画あり
モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。
用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃 適合HPC-A4
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日> スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚) 刃に触れずに刃の交換可能。
仕様チタンコート 適合機種DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能 仕様両面補強 トラスコ品番352-7280 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度P 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス・一般鋼 最高使用周速度(m/s)80 接着剤B
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

用途ディスクグラインダー用高耐久替刃 材質ダイヤモンドホイールチタン 寸法(mm)100×1×20(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3 仕様フッ素コート刃 トラスコ品番855-3244 適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g)7
1本
718 税込790
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(2枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カール事務器トリマー替刃
スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ローラーカッター550型・552型・554型・556型・558型用替刃ユニットです。
用途ローラーカッター550型・552型・554型・556型・558型用替刃ユニットです。 トラスコ品番207-3204 適合機種00550N~00558N 質量(g)150 アズワン品番64-8321-25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1パック(2枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
329 税込362
当日出荷

スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。
質量(g)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36 材質(カバー)PC 材質(刃)スチール
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ペーパーカッター替え刃 適合SC-T2150、 SC-T3150、 SC-T3150M、 SC-T3150N、 SC-T3150X、 SC-T315C0、 SC-T315NC0、 SC-T31ARC0、 SC-T31BRC0、 SC-T31BUN、 SC-T31CF、 SC-T31NR1、 SC-T31R1、 SC-T3NARC0、 SC-T3NBRC0、 SC-T5150、 SC-T5150M、 SC-T5150N、 SC-T51ARC0、 SC-T51BRC0、 SC-T51NR1、 SC-T51R1、 SC-T51RC9 種別純正品 適合機種メーカーEPSON
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ナカバヤシ大型裁断機 替刃 A4
エコ商品
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 替刃です。
材質スチール 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×43×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

適合機種メーカーEPSON 適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30POP/T30PSPC/T30PSPC/T3DMSSC/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5DMSSC/T7050/T7050H/T70C3/T70PSPC
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

PK-213H(26367) 裁断機 コンパクト断裁機 PK-213 専用替刃セット PLUS(プラス)[文具] 動画あり
軽い力で裁断できる、コンパクト断裁機 PK-213専用の替刃セット。耐久回数の目安は約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間 約5分(目安)。刃先触れずに替刃交換できる安心設計。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

適合機種メーカーEPSON 適合SC-F6000/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3EMSSC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5250MS/T5250PS/T52BUN/T52DMFP/T52DPS/T52MFP/T52MSSC/T5EMSSC/T7250/T7250D/T7250DH/T7250H/T7250PS/T72DPS
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

用途ディスクグラインダー替刃 材質ダイヤモンドホイールノーマル 寸法(mm)100×1×20(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷


ペーパーカッター867型用替刃(上下セット)です。
用途パーパーカッター867型専用替刃ユニット(上刃・下刃組) 適合機種00867 トラスコ品番765-7048 質量(kg)1 刃角(°)65
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ペーパーカッター567型用替刃(上下セット)です。
用途パーパーカッター567型専用替刃ユニット(上刃・下刃組) 適合機種00567 トラスコ品番765-7030 質量(kg)1.2
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパーカッター561型用替刃(上下セット)です。
用途パーパーカッター561型専用替刃ユニット(上刃・下刃組) 適合機種00561 トラスコ品番765-7021 質量(g)800
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。
トラスコ品番423-7552 種別替刃 幅(mm)350 高さ(mm)30 質量(g)360 奥行(mm)7
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

スライドカッター 替刃 リヒトラブ 動画あり
材質本体:ABS樹脂・POM、刃:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×40×9
1組
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)