点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
タイプ替石
トラスコ品番273-0928
質量(g)6
1パック(50個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ガス点火ライター用の替石です。
P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。
用途ガス点火ライター用替石。
1箱(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。
タイプ替石
質量(g)17
直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥809
税込¥890
欠品中
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。
タイプ替石
質量(g)11
直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
ジッポライター専用の発火石です。
タイプ替石
1セット(6個)
¥359
税込¥395
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1パック(50個)
¥889
税込¥978
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。
タイプ点火用ライター
仕様ライター石1個付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
目立機 TK-301-1 用の砥石です。
砥石径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ充填用オイル
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。
質量(g)145
本体寸法(mm)51×19×140
1セット(133mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
用途一般測量(ミニプリズムの支援)
スパナ8mm
泡の力で尿石を落とす。尿石を溶かしてしっかり落とす。キレイなトイレの下地づくりに。
成分強酸性電解水(クエン酸・クエン酸ナトリウム・酒石酸<食品添加物>・スルファミン酸)、水、陽イオン界面活性剤、薄荷白油、L-メントール、香料
質量(g)227
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×95
1個(180mL)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118
適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)
粒度#200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイプオイルライター
これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。
ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
寸法(mm)380×300×90
質量(kg)約1.9
1袋(0.5L×10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途石筆K-92用替石角セット。
材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
長さ(mm)127
幅(mm)13.5
厚さ(mm)5
1箱(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ドリ研X20用の替え砥石です。
粒度200#
仕様No.26
適合本体ドリ研X20(N-896)
研磨角度(°)118
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。
用途チェーンソーの目立て
関連資料(0.9MB)
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。
火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム
質量(g)約60
サイズ(mm)160×50
アズワン品番4-4688-01
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
快適なノック式石筆ホルダー登場!。鉄板や鉄骨などのマーキングに。石筆細丸専用ホルダー。
用途鉄材・コンクリートなどのマーキングに
全長(mm)約134
替芯たくみ 石筆 細丸
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。
用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
EA809BC-2A用替砥石。刃研ぎ砥石替刃(乾式)。外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現。砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚
アズワン品番65-3892-63
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ネットに入った鉢底石!小さな鉢などにピッタリ!日本産の軽石を選別し、ネット(50ml)に入れた新発想の鉢底石です。酸素粒剤入りで根に酸素を与え根張りを良くします。
4号鉢からの小さな鉢底やミニプランターの底に便利なサイズです。
ネットに入っているため植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・観葉植物・サボテンなど
適合作物花、観葉植物、サボテン
1袋(50mL×6個)
¥579
税込¥637
6日以内出荷
多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です
適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
厚さ(mm)1.3
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品鉄工用オフセット砥石
粒度36
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間(分)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ