36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法M(mm)8-Φ15 寸法N(mm)4-Φ15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。 仕様ガードのみ 材質軟鋼線 付属品結束バンド×4本
1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


質量(kg)26.8 羽根径(Φmm)500 電源三相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349 電圧(V)200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760
1台
139,800 税込153,780
欠品中

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080 質量(kg)29 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
109,800 税込120,780
欠品中

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030 質量(kg)28 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫
1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)約3.5 定格電圧三相200V50/60Hz 接続電気式単相200V 定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷


【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50 タイプ屋内使用 最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む) 電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数(有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800 税込593,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)