直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88
均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70
色(本体)レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
熱伝導率(W/mk)1.0
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比主剤:硬化剤=100:10
関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)
硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
取扱説明書(0.76MB)
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。
貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。
速乾性で洗浄力に優れます。
ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。
トラスコ品番248-0878
色透明
容量(mL)120
主成分フッ素溶剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存箱シリーズは、フタがずれないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感抜群。車での運搬・保管も安心です。
踏み台としても使える堅牢な造り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。
トラスコ品番193-5088
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。
有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。
色淡い黄色透明
主成分エポキシ
粘度(参考)はちみつくらい
可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)
主な用途金属
使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)
硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比【重量比】主剤100:硬化剤40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)
関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.53MB) 2液混合手順例(0.4MB)
取扱説明書取扱説明書_GM-1508(0.37MB)
水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)
容量(mL)300
内容量(mL)300
乾燥時間(分)(夏期)30~40
塗り面積(m2)0.5~0.7
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(冬期)1~2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など
仕様特異臭
その他液状
色銀黄色
pHデータなし
引火点(℃)該当しない
粘度100~150(dpa・s)
沸点(℃)100
密度(g/cm3)2.1~2.3
保管環境常温(冷暗所)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
自然発火点(℃)該当しない
乾燥方式常温放置30分以上
1個(20g)
¥28,980
税込¥31,878
35日以内出荷
関連キーワード