粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400
付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)2400
関連キーワード