20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類FG-1E(10~30W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

東芝ライテック点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金E17 全長(mm)40 質量(g)8 種類15‐30ワット用 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 形態ブリスターパック 動作回数60000以上 形名E形 平均点灯所要時間(秒)1.2 直径(mm)16.8 適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
759 税込835
欠品中

電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金E17(ネジ込み式) 全長(mm)40 種類FE-1E(10~30W形用) 定格電圧(V)100 管径(Φmm)17 金具ねじ込み式 形名E形 定格作動回数約12万回以上
1個
589 税込648
当日出荷

ヤザワコーポレーション点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17 仕様袋入 種類点灯管(FG-1E) 管径(Φmm)17 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷


ヤザワコーポレーション電子点灯管
通常のグローランプよりも20倍長持ちし、点灯時もすぐにつく電子点灯管です。
種類点灯管 動作回数12万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形 管径(Φmm)29 定格平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管 動作回数60000以上
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式) 定格作動回数約6000回以上 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm)38 種類FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V)100 金具差込式 形名P形 管径21mm
1個
208 税込229
当日出荷

電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金P21(差し込み式) 全長(mm)38 種類FE-4P(36・40W形用) 定格電圧(V)200 管径(Φmm)32 金具差込式 形名P形 定格作動回数約12万回以上
1個
617 税込679
当日出荷

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7E(4~10W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1個
122 税込134
当日出荷

蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1セット(3個)
209 税込230
当日出荷


1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ