ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
種類化学モップ
材質頭:スチールに電着塗装、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)約840×1340
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番430-8620
材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)約640
巻芯径(Φmm)38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。
タイル床や木床水拭きい最適です。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄
「TSM545 トルネード丸型セット」の専用ヘッド(柄なしモップ)です。柄・バケツは付属していません。ネジ式なので、簡単に取り付けられます。周辺はホコリを絡め取るように長い繊維を、中央部には力を入れて拭けるように短い繊維を配置しました。モップはマイクロファイバーを使用。繊維が多角形になっているので洗剤なしで汚れをしっかり剥がします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに
質量(g)約220
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、ポリプロピレン
拭き幅(cm)約26
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

化学モップ フロア・ホール用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
種類化学モップ
材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1500
商品タイプ本体
タイル・ファッションシート等の床を手軽に清掃できます。
エスコ品番EA928AB-3S
材質モップ:ポリエステル・レーヨン、柄:コーティングパイプ
質量(g)柄+モップ:680、モップのみ:150
柄長さ(mm)1410
モップ寸法(mm)230×190
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240
材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステル
モップ寸法(mm)240×205
1セット(1セット)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
糸のヨリが戻りにくい特殊固定糸。
用途水拭き掃除
材質ヘッド部:ポリプロピレン 、柄:樹脂被覆鋼管 、モップ糸:ポリエステル50%・レーヨン50%
柄長さ(mm)約1230
拭き幅(cm)約24
1本
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は高肉厚のアルミ製ですので非常に丈夫です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(アルミ柄付)ロング糸タイプ
質量(g)715
柄長さ(mm)1350
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ
エスコ品番EA928AB-15
材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA
全長(mm)約880~1260
質量(kg)0.9
先端幅(mm)280
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)ロング糸タイプ
質量(g)710
柄長さ(mm)1350
手を濡らさずに、レバー操作でスポンジを絞ることができる吸水モップ。柄の角度が自由になるので、壁面や曲面にもスムーズにフィットします。
用途吸水モップ、床、壁面、曲面などに
トラスコ品番330-8936
材質頭:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長L(mm)約1320
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

モップ
モノタロウ
¥759
税込¥835
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。テトロンラーグ#8がついています。
種類水拭きモップ
トラスコ品番438-4156
種別#8
幅(mm)約240
全長(mm)約1490
質量(g)約490(糸なし)
柄長さ(mm)約1320
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ヘッドは薄型の二股形状なので狭いスキマに入りやすく、挟んでお掃除できます。全長37cmの長い柄がエアコンの送風口にらくらく届きます。モップはマイクロファイバーなので水だけでホコリやカビ汚れをかき取ります。柔らかいモップなのでエアコンフィルターも優しくお掃除できます。
用途エアコンの送風口、フィルターの清掃
車内清掃に最適
毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。
柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。
モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27
材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)130×300×30
全長(mm)285
色ブラウン
質量(g)110
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)100×145
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
関連キーワード