用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色シルバー
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)9.5
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)12
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
用途Φ7.5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき
質量(g)5.5
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)11.5
材質黄銅
質量(g)28.3
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
本体がゴム製なので棚板が滑り難くなります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格5ミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮、ゴム
仕上ニッケルメッキ(真鍮部分)
1パック(4個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード