34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
1パック(10枚)
5,490 税込6,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
1セット(5枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)150
1枚
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷



化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他 耐熱温度(℃)1100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケツト科学研究所ソフトカルトン 10枚/箱
エコ商品
仕様小角カルトン サイズ(mm)100×100×深さ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。コティポットなどを設置した際に、鉢のフォルムを損なわない浅皿タイプ。
材質ポリプロピレン
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーブランドPP製 検食容器
材質ポリプロピレン 内寸(mm)230×175×H50、中子A:100×46×H36、中子B:99×46×H36
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷

耐熱温度(℃)1100 化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食器の種類給食用食器 材質ポリプロピレン 形状丸皿 仕様電子レンジ・食洗器使用可能 種別給食皿 耐熱温度(℃)120 電子レンジ 食器洗浄機業務用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
71 税込78
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
1箱(100個)
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様温度調整器: 液体膨張式サーモスタット 材質(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304 温度範囲(℃)室温+5~+60 方式内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式 ヒーター100(W)(シリコンコードヒーター) 温度精度±1.0(℃) アズワン品番63-1267-32 温度分布精度±1.0(℃) 内槽SUS304磨き 扉形式二重窓付き
1セット
55,980 税込61,578
12日以内出荷

シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304) 適合サイズ(Φmm)シャーレ:90 寸法(mm)145×100×157 シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合) アズワン品番2-4217-01
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABS チャコール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS チャコール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清栄コンピュータコロスキャンX
コロスキャンシリーズ最高スペック!。10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!。搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver。表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備。SUS製の専用検査台
仕様機能:自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能 システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂) 照明:LED照明 カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ要)、その他光を透過する培地全般 保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能) 電源:AC100V(ACアダプター付属) 検査台寸法:246×235×137.8mm 検査台重量:1,450g アズワン品番65-3366-29
1個
589,800 税込648,780
42日以内出荷


コロスキャンシリーズ最高スペック!。10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!。搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver。表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備。SUS製の専用検査台
仕様●カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ付属3-7504-11)、その他光を透過する培地全般●システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂)●保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能) 寸法(mm)検査台:246×235×137.8 電源AC100V(ACアダプター付属) 機能自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能 照明LED照明 サービス分類レンタル
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)