材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピン形式リベット形
チェーン形式スーパチェーン
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。
給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1
材質(本体)樹脂
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-20~+80
チェーン形式プラコンビチェーン
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。
有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
表面処理特殊表面コート
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式ラムダチェーン
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
材質(本体)スチール
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式ホローピン
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式ラムダチェーン
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式A1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
チェーン形式ラムダチェーン
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式ラムダチェーン
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SA2
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
チェーン形式バイピッチチェーン
ローラ形式S
アタッチメント型式GNK
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式A2
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
チェーン形式バイピッチチェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)0.44
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式EP
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.77
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式バイピッチチェーン
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SK2
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SK1
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント型式SA1
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.03
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
チェーン形式ラムダチェーン
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
チェーン形式スーパHチェーン
ジョイントリンクタイプF形
関連キーワード