3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1 除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
748,500 税込823,350
欠品中

経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。 電源(V)三相200 首振あり 仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレン トラスコ品番462-2260 質量(kg)70 タンク容量(L)7 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190 電気代の目安29.7/38.5円/h 送風口数2口 消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
1台
439,800 税込483,780
欠品中

業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)3相200 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.81 電源コード(m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833 機能冷房専用 構成ユニット:一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 冷媒R1234yf 使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A)19.7/18.1 冷媒封入量(g)420 プラグの有無 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45 冷房能力(kW)2.1/2.3 IP等級IP10
1台
162,980 税込179,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)