24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

さらっと軽く、くせのない淡白な風味で、揚げ物、炒め物等に適した、熱に強いサラダ油です。
1箱(1000g×12個)
7,798 税込8,422
3日以内出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本フイリンニューハイネスW
本品は食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。 油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。 本品に使用の油脂は熱に比較的安定で容易に腐敗せず、且つ-15℃でも固化せず、制菌作用もあります。 医薬品の製造ラインにて生産しております。
容量(mL)440 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量263mL
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
889 税込978
当日出荷

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。 化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。 (ASTM)L0.5 規格H1 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

更に持ちやすく、スッキリしたボトルデザインのリニューアル!厳選された良質の菜種(キャノーラ種)100%使用して作った一番搾り製法のみのキャノーラ油です。
1箱(1000g×12個)
8,898 税込9,610
3日以内出荷

グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
1袋(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

100%国産の米と米こうじのみを使用し加塩発酵したこだわりの純米料理酒です。(加工助剤は使用)料理専用に加塩発酵することでコクや旨み効果を高めています。アルコールや有機酸により肉や魚の臭みを消し風味よく仕上げます。
1箱(400mL×10本)
3,398 税込3,670
5日以内出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

さらさらっと軽い風味で、料理があっさりとおいしく仕上がります。
1箱(1000g×10個)
7,998 税込8,638
3日以内出荷

日清オイリオキャノーラ油
カラッとサクッと本当に「油っこくない」でおなじみの日清キャノーラ油。 成熟した品質の良い厳選「なたね」を使用し、酸化を抑えて油っこくない性状を生み出す「ライト&クリア製法」を採用。
1箱(1300g×10本)ほか
7,998 税込8,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うまみのある大豆油をブレンドしました。揚げものから和えもの、マリネまで、どんな料理もおいしく仕上がるので、用途にあわせて幅広くお使いいただけます。
1箱(400g×10個)
3,298 税込3,562
5日以内出荷

指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。 外側エンボス加工により滑り止め効果があります。 油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。 薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。 食品衛生法に適合しています。
材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.027 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)100 機能耐油・耐薬品 全長(cm)28.0±0.5 手の平幅(cm)13 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス
1箱(100枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密着するホイップ泡で固着した油汚れもスカッと落とす。 ギトギト油汚れやコゲにホイップ泡が密着し汚れを包み込んで落としてくれます。 食品加工工場、ハウスクリーニングなどで使用されている業務用の油汚れ用洗剤です。 キッチンの換気扇やコンロ周りなどのギトギト油やコゲ汚れまでホイップ泡が汚れに密着し、固着した油汚れも包み込んで落とします。 使いやすいスプレータイプの洗剤です。 換気扇、コンロ、五徳、魚焼きグリル、調理台、鍋など、いろんな所で使用できます。
仕様●正味量:450mL●成分:2-アミノエタノール(8%)・溶剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)●液性:アルカリ性●用途:コンロ・換気扇(モーター部分を除く)・レンジ周りの壁・五徳・調理台・魚焼きグリル・鍋●使えないもの:水がしみ込むもの(木製等)、家具、銅・真ちゅう製品、天然大理石等の石材、ニス・ペンキ・亜鉛メッキ等で表面処理しているもの、サビの恐れがあるもの、塗装面やフッ素加工の表面が油や熱・金属ブラシ等で傷んでしまっているもの●使用量目安:汚れ全体を覆う量1m2あたり約10回噴射(1プッシュ/約1.4mL)●原産国:日本 アズワン品番68-0794-81
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に 適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp シリーズケルヒャー pH10.5 液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ダンロップ ホームプロダクツ使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用
エコ商品
手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています。あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。取り出しやすいボックス入りです。便利で経済的に使える左右両用タイプです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
用途お料理や下ごしらえ・食品加工業・靴みがき・園芸・農業・生ゴミ処理・台所、トイレ、油汚れ等の掃除・ワックスがけ・給油・染色・ペンキ塗り・ペットの世話・毛染め・その他業務に。 トラスコ品番205-6597 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.03 クリア サイズM 入数(枚)30 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
549 税込604
当日出荷