12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質非磁性ステンレス鋼 タイプE-2級 等級OIML(国際法定計量機関)E2級
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) タイプF-2級 規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合 等級OIML(国際法定計量機関)F2級 精度F-2級
1個
5,690 税込6,259
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼 等級M2級 精度M2級
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
精度M1級
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
材質非磁性ステンレス鋼 等級F1級 精度F1級
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅 形状板状(JIS(OIML)規格適合) 材質非磁性ステンレス鋼 JIS規格JIS B7609: 2008
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分銅に関する国際勧告 OIML R111-1:2004 及び国内規格 JIS B7609:2008 において規定されている分銅の最小質量は1 mgです。研究室や製造ラインで使用されている電子天びんは、1 mg未満の測定能力を持つ機種が数多く存在しており、電子天びんの性能管理は測定範囲に相当する標準分銅を使用するのが原則ですが、現在は1 mg未満の質量範囲、すなわちサブミリグラム範囲の管理を直接的には実施できないのが問題となっています。(株)村上衡器製作所は、規格の先を見据え1 mg未満の質量標準をチタンで実現しました。(平成29年5月、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による技術指針の改正によりサブミリグラム領域でのJCSS校正が可能となり、同年12月(株)村上衡器製作所は、日本で初めてこの領域(0.5mg~0.1mg)の登録事業者として認定されました。)
材質チタン 校正ランク:S
1個ほか
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)