ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4631
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
タイプ非粘着タイプ
取付方式テープ
長さ(m)50
表示内容立入禁止(4ヶ国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6
粘着力(N/25mm)10.78
手で簡単に切れる為作業性がアップ。
用途危険標示、立ち入り禁止標示に
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
引張強度(N/10mm)55.7
粘着力(N/25mm)7.86
1巻
¥740
税込¥814
当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
取付方式テープ
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。
テープ長さ(m)50
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
色イエロー×ブラック
質量(g)330
タイプ非粘着
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級
種別両端アイ形
材質ポリエステル100%
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818規格品
両面印刷のため、どちらからもトラ模様が見えます。ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
トラスコ品番469-4813
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
色ブルー/ホワイト
長さ(m)50
表示内容ブルー/ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
トラ柄印刷した危険標示用テープです。
環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。
はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、
仕様はく離紙付
材質オレフィン系フィルム
厚さ(mm)0.16
テープ幅(mm)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×20
粘着剤ゴム系
色(柄)トラ(黄/黒)
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)60
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識テープ
モノタロウ
¥539
税込¥593
危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など
材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
質量(g)200
取付方式テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。
用途屋内用。
危険警告。
仕様手で切断可能
粘着剤ゴム系
粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示
粘着剤アクリル系
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示
材質ポリエチレン
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)130
仕様非粘着性
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様3m両面テープ
材質EVA
形状コーナー用
厚さ(mm)20
寸法(mm)H500×150
色黄/黒(トラ柄)
入数1セット2枚組
反射シートPET
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様3m両面テープ
材質EVA
形状コーナー用
厚さ(mm)20
寸法(mm)H1000×200
色黄/黒(トラ柄)
入数1枚
反射シートPET
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
安全標示とクッション材で人や建物を保護します。トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
形状平型
幅(mm)275
長さ(m)2
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード