荷受商品の一時置きなど地面に直接置きたくないときに便利です。
材質本体/ポリスチレン、スベリ止め/スチレン系エラストマー
汚れが付きにくいので、お手入れラクラク。
色ピンク
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約60×85×高さ2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様裏面すべり止め付
材質再生PP樹脂
質量(kg)16
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)600×17×5000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクルPE
色再生ブラック
外寸(mm)86×86×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
50日以内出荷
ソフトなEVA素材で足元やわらかく、温かい。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約60×85×高さ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
樹脂製なので清潔に使え見た目はまるで天然素材。裏面にはエラストマーの滑り止め付。
材質(本体)ポリスチレン(足底)熱可塑性エラストマー
外形寸法(cm)約50×85×高さ3
アズワン品番64-9289-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「コ」の字に立てられるので倒れにくく、乾燥させるのに便利です。広げれば通常サイズのお風呂マットとして、また折りたたんでコンパクトにしたままでも使えるので、いろんな場所であれこれ使えて便利。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
色ベージュ
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)展開時:約85×60×厚さ1.5折りたたみ時:約42.5×60×厚さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質ポリプロピレン
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。
ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。
色ブルー
奥行(mm)600
最大使用質量(kg)100
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2
仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
布団や衣類を湿気や結露からガードする押し入れ用立体スノコです。
寸法(mm)360×750×25
色グレー
質量(g)1060
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
材質L-LDPE
色ブラウン
外寸(mm)700×900
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)43
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スノコ 樹脂製 連結式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
2箇所のパッキン付で虫、ホコリが入りません。
すのこ付で便利です。
トラスコ品番135-2597
材質本体:スチロール樹脂、すのこ:ポリプロピレン
製品サイズ(mm)206×183×164H
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2
仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。
用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー
材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
接続口径G1
最大流量(L/min)20
チューブ外径(Φmm)25
最大揚程(m)6
ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)
バッテリーB1用バッテリー
モーター出力(W)70
モーター電圧(V)10.8
移送可能周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
関連キーワード