12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。 適合機種充電丸鋸 材質台金:工具鋼 加工シリコン樹脂コーティング 材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11 動画あり
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 タイプ充電丸鋸用 台厚(mm)0.8 適合材木工、新建材
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸専用チップソー。不等ピッチ採用により切削抵抗が少なくブレを抑えます。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途充電丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン 刃数24 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.3
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歯数24 仕様10000RPM 寸法(mm)90 適合材鉄・アルミ・木材・プラスチック等
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

タジマチップソー高耐久FS仮枠 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。コンクリートが付いたコンパネの切断も可能。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(仮枠用)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
1個
6,890 税込7,579
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

モトユキチップソー
仕様フッ素樹脂コーティング 材質超硬/工具鋼 穴径(Φmm)20
1個
2,980 税込3,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)