材質天然ゴム
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質天然ゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
外径(Φmm)39.3
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
CH用止水栓・樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム
仕様抗菌加工、吊下げフック付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません)
耐熱温度(℃)120
1個
¥8,830
税込¥9,713
翌日出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
工具不要、挿入のみで油の漏れを未然に防ぎます。必要に応じてカットしてご使用下さい。使い方は挿入してひねって止めるだけです。
用途簡易的な油止めに。
材質耐油性ゴム
品名油止め
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
弁慶シリーズ
水道法性能基準適合品
低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク
質量(kg)1.2
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
ねじ両端Rcねじ
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状キャップ
使用流体空気、水(条件有)
材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
鍋やフライパンなどの大物も置けるワイドタイプ。表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。止水栓を外せば、シンクへ直接排水できます。キッチンの引き出しにも収納しやすい薄型です。
材質本体:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム
色ホワイト
高さ(mm)51
質量(g)420
縦(mm)363
横(mm)410
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行おすネジ(G)接続
材質ポリエチレン
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。
キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。
中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。
締めつけたトルクで容易に開栓できる。
こんなお得な商品も!
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥479
税込¥527
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)103
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7517
質量(g)47
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
こんなお得な商品も!
ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)195
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状キャップ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ