折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質段ボール
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5
付属品スパナ
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約5
対応収納可能数:10~15枚(目安)
内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40
質量(kg)1.5
キャスターストッパー付き(4個中2個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430
収納の目安ダンボール10-15枚
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)スチール
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
置き場所に困るダンボールや紙袋を一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン樹脂
付属品スパナ
質量(g)約2300
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×23×45
内寸(cm)収納内寸:W25×D19.5×H40
すき間を活用して段ボールを一時置き、キャスターで出し入れできる段ボールストッカー。玄関やクローゼットの中、冷蔵庫の横に、段ボールや紙袋をストックできる隙間ラック。前面パネルで隠す収納に。スチール素材なので、前面パネルにはマグネットアイテムをつけられる。柔らかシリコン素材でカバーされた持ち手は、手になじんで出し入れをサポート。段ボールをストックしたら、そのまま紐で縛れる浮かせる構造。
用途すきま収納、段ボールストッカーとして。玄関 段ボール 置き場 ラック スタンド
材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、取手:シリコンゴム
奥行き(cm)約56(段ボール収納時)
組立時間約30-40分
置き場所をとらない横幅スリムタイプ。隙間収納にも活用できる (奥行き12cm)。片側キャスター付で移動もOKダンボール8枚収納。面倒なひも通しもラクラク。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン樹脂
色ブラック
耐荷重(kg)10
寸法(cm)約25×28.5×12
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ダンボールカート
用途ダンボールカート
材質(本体)スチール、カラーコーティング
色シルバー
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)
かさばる段ボールを1か所にまとめておけるストッカーです。収納したまま束ねられる仕様で、面倒なゴミ出し作業まで簡単に。
収納の目安3辺合計140cmの段ボール約10枚
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。
奥行(mm)581
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個
色シルキーホワイト
奥行(mm)581
寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393
均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (1.74MB)
均等耐荷重(kg/台)60
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。
トラスコ品番764-0251
材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上
質量(kg)12
2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ単体
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
色ブラック
タイプ連結型
棚段数5
梱包数1台
外寸法・高さ(mm)1800
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)100
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ連結
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
ダンボールをまとめて収納できるダンボールストッカー。3か所に転倒やズレ防止のストッパーが付いているので、少量のダンボールでも倒れにくい。収納したままダンボールを束ねられるよう、下からヒモを通す空間を確保。ストッカーの底には梱包道具を収納できるスペースを用意。収納部にはヒモの先端を差し込んでおけるスリット付き。360度キャスター付きで収納したままの移動もラクラク。大きめの紙袋の収納にもオススメ。
用途ダンボールストッカーとして。段ボールストッカー/収納/整理整頓/便利グッズ/段ボール/紙袋/梱包道具/梱包資材/ゴミ箱/ゴミ出し/ダンボールラック/段ボールラック/スタンド/ラック/使用済/ストッカー/省スペース/収納ラック/シンプル
材質基盤:PP、フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:ナイロン
質量(kg)1.58
色ホワイト
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31×45.3
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
網目のラック棚板の上に敷き、物の落下を防ぐプラダンです。ラックのパイプ部分をよけるために、四つ角を斜めにカットしています。(棚板サイズは900mmx450mm程度を想定)。プラダン製なので水拭きやアルコール拭きができます。
用途ラック棚板に敷くプラダンシート
長さ(mm)880
幅(mm)440
厚さ(mm)4
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4664
材質積載面:スチール
長さ(mm)1250
質量(kg)45
高さ(mm)65
均等荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
組立時間1人5分
材質(荷台)スチール
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。
用途組立前のダンボールの収納に。
適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付
質量(kg)2
高さ(mm)393
奥行(mm)594.2
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
入数1セット(2個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として
材質ダンボール
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)285
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)430
積載段数(段)10
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)145
有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚
色シルキーホワイト
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)棚板:30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB)
均等耐荷重(kg/台)60
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚
色シルキーホワイト
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (3.17MB)
均等耐荷重(kg/台)60
ダンボールをまとめて収納できるワイヤーカートンストッカー。こだわりのインテリアにもマッチするインダストリアルな雰囲気が魅力。下段には梱包資材などを収納可能。キャスター付き。
用途ダンボールストッカー、収納ラックとして。段ボール、スチール製、インダストリアル、おしゃれ。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)一棚あたり15、合計30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×26.2×58.5、収納部:(約)40.1×21.4×11.8
1台
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
棚からの落下防止対策に!
「面」で覆い収納物の落下を防止!
取付も簡単です。
物の出し入れもワンタッチ。
ボルトナットか接着金具の2通りの取付方法。
1目当たり引張強度120kg!
ワンタッチで脱着可能。
用途段ボールが段積みの棚に・重いものや破損しては困るものに・避難の妨げになる棚に・オフィス/工場/倉庫/病院/美術館などに
引張強度(kg)120/1目当たり
ネット目25mm
材質(ネット)ポリエチレン
保管・品出しに便利な重量用ハンガーラック!
折りたたみコンテナ・段ボールケースを置けるオプションのネット棚(サプライヤ品番:61-779-17-2メーカー品番:2107-207)の取り付けが可能。
段パイプは5cm間隔で3段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)21
耐荷重(kg)150/全体、75/段
キャスターナイロン製単輪直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト穴径(Φmm)16(固定金具付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×210
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
色グレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)2500
均等耐荷重(kg/段)300
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。
しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。
強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。
自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。
水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。
材質スチール
色サテンブラック
高さ(mm)1800
間口(mm)940
高さ外寸(mm)1800
組立時間(目安)2人30分
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)855
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)940
棚板内寸・間口(mm)855
製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。
材質ポリエステル
長さ(mm)300
幅(mm)210
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)37
外寸法・幅(mm)1650
外寸法・高さ(mm)140
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)1
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1550
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。
別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に
色サテンブラック
棚段数5
高さ外寸(mm)1800
組立時間30分
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)900
組立人数2人
均等耐荷重(kg/段)100
関連キーワード
1
2
3
次へ