形状短冊型標識
区分立入禁止関係
寸法(mm)120×360
厚さ(mm)1
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
材質亜鉛鉄板
道路工事で使用するメッシュ看板です。表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています。軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法据置型
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430
表示寸法(mm)1400×550
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
材質鉄
厚さ(mm)50
質量(kg)4.6
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法自立式
表示面に風を通す穴がある高視認性看板です。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
取付方式スタンド式
材質スチール
規格反射蓄光型板面
寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)280
厚さ(mm)50
取付スタンド式
高さ(mm)1400
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
取付け方法据置型
材質本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1550
横(mm)555
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
用途道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法板のみ取付加工無し
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1400
横(mm)550
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。
取付方式スタンド式
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
用途現場や工事用の立看板に
材質鉄
厚さ(mm)50
質量(kg)4.6
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法自立式
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)5.8
色蛍光オレンジ
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×550
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9518
材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)4
取付スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430
縦(mm)1550
横(mm)280
表示内容この先段差あり UNEVEN ROAD AHEAD
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)4.5
色蛍光黄緑
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×275
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート(蛍光)
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。
トラスコ品番113-9661
材質板:鉄板、枠:鉄
質量(kg)4
取付スタンド式
タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用
表示内容この先段差あり
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9449
材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容この先段差あり UNEVEN ROAD AHEAD
1枚
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
関連キーワード