13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チリ、ホコリを嫌う作業に。 水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。 強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。 耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー 薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途油・薬品・インクの拭き取りに 塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
1束(50枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用 材質AC4A 使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京アロエジェ・ラン ザ ウォッシュ
エコ商品
【肌荒れを防ぐメンズボタニカルスキンケア】 洗顔&シェービングが1本で完了!毎日ひげをそる男性のために、植物由来成分配合で肌をケアしながら、髭剃りもできる洗顔を開発。 濃密泡でひげを包み込み、スムーズな剃り心地。潤いを保ちながら、毛穴汚れや黒ずみ※をOFF。 さらに、なめらかな洗い上がりで肌しっとり。 ※汚れや古い角質 洗顔:適量を手にとり、水またはぬるま湯でよく泡立てて洗顔し、その後よく洗い流してください。 ひげ剃り:お湯でひげを温めてから、適量を手にとり、水またはぬるま湯でよく泡立てて、ひげと馴染ませてひげを剃ります。その後よく洗い流してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
650 税込715
10日以内出荷

雨をはじき、視界スッキリ! 濡れたガラス面でもOK 水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含) ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水 材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン 成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー アサヒペン 動画あり
排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。 泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
用途アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤 使用方法(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。 使用の目安1m2に対して20~30回スプレー RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)22~33
1本(500g)
889 税込978
当日出荷

撥水道場ウロコ落としZERO ソフト
エコ商品
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダマスクローズはちみつなど毛穴に特化した成分を配合しリニューアル! マスク荒れで揺らいだお肌にもご使用いただけるお肌に優しい7つのフリー処方を採用。 手にのせた瞬間とろけるバームがお肌を優しくクレンジングします。 手肌をぬらさず、適量(スパチュラに山盛り1杯)を手にとります(片方の手のひらにとり、もう片方の指でなじませやわらかくします。) 30秒~1分ほど顔全体に円を描くようにくるくるとやさしいタッチでメイクになじませます。 水かぬるま湯で、(流水で水が白く濁らなくなるまで)洗い流してください。W洗顔は不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
10日以内出荷

近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都活具木製皮引き
エコ商品
ステンレス製の刃 1つで「皮むき・渋皮とり・芽取り」の3役をこなしてくれる皮むきです。 サビにくく衛生的なステンレスを使用しているので、切れ味がシャープで長持ちします。 木製だから 温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすく、刃は本体に固定されているので抜群の安定感でお使いいただけます。 より握りやすくする為に持ち手部分を丸くし、手によく馴染む木製の持ち手部分は木柄の為、洗い物の時に水に浮きケガのリスクを下げてくれます。 少しでも長持ちするように、木の風合いを残したまま塗装しています。 渋皮むきにも 裏面の上部で簡単に「渋皮とり」が出来ます。 「渋皮とり」のメリットは、食材が持つ栄養素を多く含む皮を薄くこそいで剥くので、少しでも多くの栄養価を保ちつつ下ごしらえが出来ます。 芽取りにも 両サイド上部の突起部分で、面倒なジャガイモなどの「芽取り」が出来ます。 フック付き フック付きですので、使用後の水洗い後の乾燥や収納時に便利です。
材質本体:天然'、切刃:ステンレス 質量(g)51 寸法(cm)18.1×4.9×1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
750 税込825
8日以内出荷

1枚でしっかりメイク落としから保湿もできるシート。マスカラまでスッキリ落ちて、アロエベラ葉エキスやグリコシルトレハロースなど12種類の保湿成分配合でしっとり保湿。 朝の拭き取り用化粧水としても使えます。W洗顔も不要。無香料、無着色、ノンオイル、ノンパラベン、アルコールフリー、カチオン性活性剤フリーで肌に優しい低刺激処方です。 乾燥しにくいフタ付きパッケージの大判サイズ50枚入りです。 フタを開けて中栓のリングを指で引っ張って開けてください。清潔な指でシートを1枚づつ取り出してご使用ください。 ※乾いたお肌にご使用ください。シートを指にあてて秒ほどメイクをなじませてから、強くこすらずにやさしくメイクを拭き取ってください。 ※キレイな面で拭き取れるようにシートを折り返してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
600 税込660
欠品中