「水中 ポンプ」の検索結果

671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 電源コード(m)3.7 最高使用深さ(m)2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 全揚程(m)6/8(50/60Hz) 最低水位(mm)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 吐出し量(L/min)65/75(50/60Hz) 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 質量(kg)3
1台
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 異物通過径(Φmm)8 構造(羽根車)セミボルテックス 型式非自動(PGタイプ) 材質(主軸)SUS304 電動機乾式水中電動機 残水位(mm)45 材質(ケーシング)合成樹脂 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 接続フランジ接続 異物通過長(mm)50(最長) 材質(羽根車)合成樹脂 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 保証期間1年 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)20 消費電力(W)420 機能汚水用 運転水位(mm)(開始)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305 粒径(mm)(最大通過)8 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) コード長さ(m)5.0 水深(m)使用可能:5
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中ポンプの基礎条件をクリア。 軸封装置・モーター保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工を施したグランド部をはじめ、細部にいたるまでの設計思想が「使いやすさ」を約束します。 A4用紙サイズにまでコンパクト化を達成。 -高さを低く抑え、A4用紙サイズにまでコンパクト化しました。 分解・組立が簡単に短時間で行えます。 ポンプ部は12mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。 ロックしにくいハイスピン構造。
用途一般土木・建築工事の排水用雨水・湧き水・溜水の排水用地下室・各種ピットなどの排水用プラントの二次処理排水用一般の揚水・排水用 使用温度範囲(℃)0~40 異物通過径(Φmm)6
1台
32,900 税込36,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビッグなパワーとワイドな用途。 一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。
用途池水の循環・散水・排水に。 庭や植木の散水に。 工場などのたまり水の排水に。 残水位(mm)35 付属品竹の子ニップル:15mm、25mm、32mm×各1 質量(kg)5.7 電圧(V)100 口径(Φmm)32 出力(W)150 吐出量(L/min)/全揚程(m)70/5.0、30/6.0 運転可能最低水位(mm)55 ケーブル長(m)4
1台
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 タイプ清水用 残水位(mm)20 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 運転可能最低水位(mm)40 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用 電動機乾式水中電動機 型式単独自動 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(主軸)SUS420J1又は2 キャブタイヤケーブル種類VCT 電動機の極数2 構造(羽根車)セミオープン
1台
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
用途土木用。土砂混入水の排水。 型式非自動運転形 電源コード(m)5
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 定格電圧(V)単相100 タイプ清水用 異物通過径(Φmm)4
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 接続フランジ接続 材質(ケーシング)合成樹脂 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 電動機の極数2 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(主軸)SUS304 残水位(mm)120 材質(羽根車)合成樹脂
1台
39,900 税込43,890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
電源コード(m)5 運転可能最低水位(mm)50 材質(羽根車)合成ゴム 仕様両用アダプタ標準装備 質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155 付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 残水位(mm)20 材質(主軸)SUS 材質(ケーシング)合成ゴム
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主軸材質にSUS316を採用し耐食性向上。モ-タ保護装置内蔵。異物通過径10mm。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ 仕様モーター保護装置内蔵 異物通過径(Φmm)10 付属品ホースカップリング、ホースバンド ケーブル長(m)3 消費電力(W)335
1台
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
寸法(Φ×高さH)(mm)157×256 残水位(mm)50 コード長さ(m)3 質量(kg)3.8 付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 構造(羽根車)セミオープン 型式非自動 質量(kg)4.3 電動機乾式水中電動機 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 液温範囲(℃)0~40 電動機の極数2 構造(軸封)メカニカルシール 材質(羽根車)合成樹脂 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。 保護装置【モーター】サーマルプロテクター 電源コードCT0.75mm×約3.5m 電流(A)2.6/2.4 運転可能最低水位(mm)50 連続使用時間(時間)8 付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325 質量(kg)3.9 使用水温(℃)-40 消費電力(W)190/240
1台
11,900 税込13,090
当日出荷

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 保証期間1年 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 残水位(mm)15 質量(kg)3.3 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 コード長さ(m)5.0 電流(A)3.2 定格電流(A)3.2 機能汚水用 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最低水位1mmまで排水可能 吐出し方向、上向き・横向き変更可能 逆流防止機構採用 ユニオンカップリング採用 ゴムラバー付底板採用 ハイスピン(渦流)羽根車採用 ポンプを逆さまにしても倒れない構造。羽根車をはずすことなくポンプ部のメンテナンス作業が行えます。 オイルリフター採用(実用新案登録・国内外特許出願)
用途一般建設工事の床水排水用。ピット、受・給水槽の低水残水排水用。 シール弁座とスイング弁により、いったん吸引した水の逆流を防止します。 構造(羽根車)ハイスピン 材質(主軸)SUS403 材質(サクションカバー)SPC+ウレタンゴム 材質(ケーブル)VCT(3×1.25) 絶縁階級モータ:E種 モーター乾式水中形誘導電動機 適合ケーブル外径(Φmm)10.1 始動方式コンデンサ運転 内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 質量(kg)12.0 ケーブル長(m)5 潤滑油モータ:タービン油VG32 材質(ケーシング)合成ゴム 付属品2P/3Pキャブタイヤケーブル×1本、吐出し管×1式、Φ25mmユニオンホースカップリング×1式、ホースバンド×1個 極数2 接続ホースカップリング 材質(フレーム)ADC12 材質(羽根車)ウレタンゴム 使用温度範囲(℃)0~40
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
揚程(m)9.7 質量(g)500 定格電流(A)4.5 電源(V)DC12 最大流量(L/min)18 使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃ 使用流体清水、海水、軽油 サイズΦ38×165mm ケーブル長(m)4 アズワン品番3-8561-01 接続口径1/2インチホース接続
1個
9,230 税込10,153
当日出荷

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐磨耗性にも信頼がおけます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
1台
40,900 税込44,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用 構造(羽根車)ボルテックス キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 電動機乾式水中電動機 材質(羽根車)合成樹脂 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 電動機の極数2 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 接続ねじ接続 液温範囲(℃)0~40(凍結無き事) 異物通過径(Φmm)28(最大) 異物通過長(mm)20
1台
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 保証期間1年 消費電力(W)720 運転可能最低水位(mm)20 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 定格電流(A)7.8 機能汚水用 運転水位(mm)(開始)120 残水位(mm)20 質量(kg)5.4 電流(A)7.8 粒径(mm)(最大通過)10 コード長さ(m)5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355
1台
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに 質量(kg)3.7 粒径(mm)(最大通過)25 機能汚物用 保証期間1年 水深(m)使用可能:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)4.7 残水位(mm)40 運転水位(mm)(開始)140 運転可能最低水位(mm)40 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 消費電力(W)420 電流(A)4.7
1台
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)農事用水中排水ポンプ
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。 材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング) 材質(インペラ)FCD 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600 材質(主軸)SUS403 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)
1台
249,000 税込273,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 電源コード(m)5(DU4)、10(DU2) 材質(インペラ)ウレタンゴム 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水中モータ直結式。 ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。 フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。 特別付属品のファッションフロートは幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。
質量(kg)32 材質(ケーブル)VCT 散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3 付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本 適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1 ケーブル長(m)30 始動方式じか入 関連資料(0.1MB) (0.1MB)
1台
269,000 税込295,900
41日以内出荷

精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム 電動機キャンド式水中モーター 構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受
1台
379,000 税込416,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 異物通過径(Φmm)9
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。
1台
469,000 税込515,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 関連情報
1台
299,000 税込328,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。
用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用 取扱液河川水・農業用水 モーター乾式水中形誘導電動機 耐熱クラスE種 材質(軸封)ダブルメカニカルシール(SiC)(オイルリフター装備0.75kw以下を除く) 液温(℃)0~40 材質(軸受)密封玉軸受 ケーシングFC200 関連資料(0.4MB)
1台
74,900 税込82,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水 ケーブル長(m)10
1台
369,000 税込405,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

海水に強いチタン 海水用水中チタンポンプ・マリンメイトは、接液するすべての金属部分にチタンを採用しています。チタンはステンレスより表面の酸化被膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても優れた耐食性を示します。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
1台
64,900 税込71,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。
用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用
1台
76,900 税込84,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル方式のポンプ形状は土砂、ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。
用途セメント、生コンプラント、などの排水設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 構造(軸受)密封玉軸受 材質(ポンプ部)羽根車:FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)、ケーシング:FC200、サクションカバー:FC200、FCD700、軸封(メカニカルシール):SiC 始動方式じか入 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 構造(羽根車)オープン
1台
219,000 税込240,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源コード(m)4 使用流体清水 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 定格出力(W)120 運転水位(mm)100 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)5~40 水深(m)3.5 最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg)4 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 電源(V)単相・交流100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3 最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
1台
8,790 税込9,669
当日出荷

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m)10
1台
639,000 税込702,900
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい フランジ特殊フランジ、JIS 10K 並 極数2 形式キャンド 材質(フレーム)SUS304 構造(羽根車)クローズド ポンプ水没最大水深(m)10 材質(ケーシング)SUS304 材質(主軸)オイルシール 材質(羽根車)SUS304 構造(軸封)オイルシール 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、ケーブルバンド×3、相フランジ(空気抜弁内蔵)×1組
1台
299,000 税込328,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 吐出量(m3/min)(50Hz)10、30、(60Hz)10、30 運転可能最低水位(mm)40 電圧(V)100 出力(W)50 電源コード(m)3.5 全揚程(m)(50Hz)3.6、2.0、(60Hz)4.0、2.0 タイプ清水用 流体温度(℃)0~40 口径(Φmm)15 付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1) 周波数(Hz)50/60 残水位(mm)20 相数単相
1台
11,900 税込13,090
当日出荷

・接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。 ・ポンプと取扱液との適正を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認していただくシステムを取って万全を期しています。
用途化学汚水の排水。 異物通過径(Φmm)10
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)