散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
エスコ品番EA468BP-1
差込口8×8mm
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部その他
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc
使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
防水型のロックハンドルです。
施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。
2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR
自重(g)96
仕様固定コマ、ストレーナ付、水抜き付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC
使用流体水道水(35℃以下)
水圧(使用)1.0MPa以下
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304
使用流体水道水(60℃以下)
接続口径(Φmm)20
水圧(使用)0.75MPa以下
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート
色みかげ
タイプ下出しタイプ
口径(Φmm)(取出)R3/4
各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
タイプベタ目
種別SK110NH
材質PP
内寸(mm)734×484×356
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)145
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1105×542×328●有効内寸(mm):1008×448×300●内容量(L):154●圧縮荷重:13.87kN(1,414kgf)
アズワン品番67-6592-53
1個
¥25,027
税込¥27,530
3日以内出荷
用途JIS規格水栓呼13用
付属品赤ポイント
材質黄銅、PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304
色ベージュメタル
使用流体水道水(60℃以下)
接続口径(Φmm)20
水圧(使用)0.75MPa以下
吐水口径(Φmm)13
付属品ビス、青・赤キャップ
適合ほとんどのメーカーに取付できます
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴(水栓)Φ25±2(2個)
工法乾式工法
湯水芯々(mm)100
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質PVC
質量(g)95
寸法L(mm)114
寸法H(mm)20
寸法W(mm)114
ハンドル直径(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水抜付き。2ハンドル混合栓用。1個当りの価格。
材質青銅
アズワン品番64-6492-28
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ブルー
シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。
材質本体:CAC902、立上り管:SUS304
口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30
使用流体水道水(60℃以下)
水圧(使用)0.75MPa以下
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。
タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)
トラスコ品番783-9243
セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)
材質樹脂
直径(Φmm)170(タンク)
質量(g)580
タンク容量(L)2
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
やわらか素材のたためるバスケット。水が溜められるので、洗濯物の浸け置き洗いやペットのお風呂などに便利。使わない時はたたんでコンパクトに収納。道運びに便利な持ち手付き。アウトドアや収納用、防災用など、多彩な用途に。
材質本体・水抜き栓=熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル・止め具=ポリプロピレン
質量(g)約868
容量(L)約15
耐熱温度(℃)約100(可塑性エラストマー・ポリプロピレン)、約80(ABS樹脂)
耐冷温度(℃)約-20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×68
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×196
水量調節弁・水抜付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。101-405の2個セット
1個
¥12,480
税込¥13,728
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
*アイデアグッズ! *ストリンガー用ロープに最適。 *ハンドル改良、さらに巻きとりやすくなりました。 *水抜き穴付き、携帯に便利なカラビナ付。
ロープ径(Φmm)3
ロープ長さ(m)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。水抜き孔有。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
1組(2個)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
2輪キャスター付・ポリ袋止め付。
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。
転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。
持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90
色グリーン
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA995AA-172
寸法(mm)440×560×795(H)
質量(kg)4.27
種類キャスター付
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ