IV型水槽専用の蓋です。
仕様IV型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)810×410
アズワン品番4-1824-04
1個
¥21,900
税込¥24,090
17日以内出荷
I型水槽専用の蓋です。
仕様I型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)510×310
アズワン品番4-1824-01
1個
¥16,500
税込¥18,150
13日以内出荷
II型水槽専用の蓋です。
仕様II型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)610×310
アズワン品番4-1824-02
1個
¥17,500
税込¥19,250
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
適合内径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スモーク透明。蒸発防止及び昇温速度を上げる場合、最高温度(90℃)まで上げる場合に使用。
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボートや桟橋に取付可能なワカサギ水槽。活かし用のワカサギ水槽と万力のセット。万力ボートや桟橋に万力で簡単にワカサギ水槽を取付可能。水槽はワカサギを活かして雑味のない味で食べるための必需品。容量3.4Lのコンパクトサイズ。蓋付きなのでタックルボックスとしても利用できます。万力は1.5cm~11cmまでの幅広い取り付け部に対応。万力を付属の両面テープで水槽に固定するだけで準備完了。より快適なワカサギフィッシングをサポートするアイテムです。セット内容。・ワカサギ水槽、万力
サイズ(cm)水槽:23.8×15×16.4
幅(cm)万力取り付:1.5~11
自重(g)435
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
ヒーティングバスHBR4デジタルの蓋として使用。塵の侵入やオイルバス使用時の水の混入を防ぎます。オイルミストの発生や、予定外の熱放射も防ぎます。
種別リングセット
アズワン品番61-0005-67
1式
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-2185-21
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ
質量(kg)約15
容量(L)28
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370
ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2)
温度安定度±0.1℃以内
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
1個
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
コルク栓使用の蓋にボタン電池式のLEDが付属しており、鑑賞に最適です。
用途観賞魚、水草、苔育成に
材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 仕切りトレー:PC-ABS[UL94V-O]グレード
色ホワイト
質量(g)約4000
耐荷重(kg)仕切りトレー:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×30×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(下段):15.5×25×12、仕切りトレー:【1】4.3×4.3×10、【3】14.8×3.5×13
寸法(幅W×奥行D)(cm)【2】14.8×25
再生材使用使用
1個
¥8,000
税込¥8,800
9日以内出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
III型水槽専用の蓋です。
仕様III型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)610×410
アズワン品番4-1824-03
1個
¥20,900
税込¥22,990
12日以内出荷
材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 仕切りトレー:PC-ABS[UL94V-O]グレード
色ブラック
質量(g)約4000
耐荷重(kg)仕切りトレー:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×30×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(下段):15.5×25×12、仕切りトレー:【1】4.3×4.3×10、【3】14.8×3.5×13
寸法(幅W×奥行D)(cm)【2】14.8×25
再生材使用使用
1個
¥8,000
税込¥8,800
9日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。
水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。
付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。
水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。
温度調節に優れたPID制御タイプです。
付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。
水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。
回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番68-0501-24
1式
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
料理の種類や人数に応じて色々・・・・・・・段数は水槽を含みます。
材質本体・蓋:SUS304、蓋のツマミ・ハンドル:フェノール樹脂
段数3
深さ(mm)125(蒸すところ)
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本
質量(kg)6.7
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)
モーターインダクションモータ
水槽容量(L)10
ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5
モーター出力(W)150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406
材質(水槽)PP製
吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600
容量(L)8
材質内槽:SUS304
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~85
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(at37℃)
温度分布±0.5℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106
タイマー1分~999時間
撹拌方式回転速度可変式
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
電波法型式指定取得済
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28
付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ
電源AC100V 50Hz/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28
電源AC100V 50/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子
質量(kg)約5.2
最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整
電源AC100V 50/60Hz 410W
温度範囲(℃)(室温+5)~80
ヒーター面状ヒータ 400W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
水槽容量(L)4.5
温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280
タイマーSVスタート 1分~999時間
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ