1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
仕様外部温度センサー(Kタイプ)
適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)
センサー寸法(mm)Φ3.2×200
アズワン品番1-4601-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様溶接保護管
材質SUS304
接続ねじR(PT)1/2
関連キーワード