259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm)830 タイプ動力 本体質量(g)590 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

永田製作所自在一頭口
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)55 本体質量(g)60 機能直射/噴霧切り替え 最大使用圧力(MPa)3.0 取付ネジ径G1/4
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷



用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378 穴径(Φmm)墳板:1.5 本体質量(g)360 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷



1個
4,898 税込5,388
当日出荷




1130500 背負い動噴用ノズル ST型(G1/4) 永田製作所 動画あり
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。 全長(mm)425 タイプ動力 本体質量(g)250 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)4以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa 最大吐出量(L/min)160 最大揚程(m)20 ホース内径(Φmm)38 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ネジ径G1/4男ネジ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷