本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ
トラスコ品番370-8608
全長(mm)133
質量(g)12
容器(mL)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮
色イエロー
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)0.29
エスコ品番EA990B-14
材質スチール
ノズル長(mm)150
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外
使用温度範囲(℃)-20~+135
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥759
税込¥835
当日出荷
樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に
材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340)
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)250
エスコ品番EA990A
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
高さ(mm)218
質量(g)117
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)85
底径(Φmm)95
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セーフティゴーグル、油さし
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×60×239
ホース内径(Φmm)6.5以上
空気圧力(MPa)0.39~0.83
使用釘(mm)15・20・25・30・35・40・45・50
装填数100本(一連)
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の類別非危険物
直径(mm)6
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
バッテリーリチウムイオン2.0Ah
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
関連資料単品チラシ(3.39MB)
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料(3.9MB)
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
規格EA3USHOWA
部品名称ハンドポンプ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.2、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.2、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.2、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.2、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.2、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
規格ノズルアタツチメント
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.44、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.44、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.44、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.44、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.44、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.44
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
規格C1N3/16-PT1/4
部品名称オスコネクタクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.12、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.12、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.12、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.12、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.12、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.12
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
規格オイルサシ70SLT
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.17、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.17、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.17、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.17
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
備考19~44フクム
規格BSM-70SLTOP
部品名称ノズルアタツチメントクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.18、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.18、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.18、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.18、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.18
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
規格N5-1-1/4X230L
部品名称ハイロンチユーブ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.13、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.13、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.13、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.13
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格C1N3/16-PT1/8
部品名称オスコネクタクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
備考L1N-1/4-PT1/8 10,11フクム
部品名称オスエルボクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB)
図解NoSSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.50、SSA-F615DX リヤアクスル(3)部品_No.26、SSA-F505 リヤアクスル(3)部品_No.26、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.35、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 油圧機器1、2、3部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、SSA-F616 リヤアクスル(3)部品_No.26、SSA-F615 リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、SSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3 ロータリーカルチ仕様部品_No.35、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
規格N2-1-5/16X155
部品名称チユーブ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.43、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.43、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.43、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.43、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.43、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.43
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
備考2~17フクム
規格BSM-70SLTOP
部品名称オイルサシクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.1、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.1、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.1、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.1、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.1
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ