一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
色ブルー透明
材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)1
使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
特性耐油
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
長さ(m)10
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)0~60
特性耐油
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
3/4”オス亜鉛メッキ鋼製継手付
仕様●ホース:口径:21mm長さ:4m●使用圧力:0.3MPa●ノズルねじサイズ:3/4”NPT
アズワン品番65-2314-39
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管
材質軟質塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-30~70
使用流体油、水、空気
特性耐油
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-38~60
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
全長(m)100
特性耐油
色イエロー
使用流体空気
材質エラストマー樹脂
使用圧力1.5MPa
流体温度(℃)-5~60
色ピンク
種別SK耐油ブレードホース
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)-28
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム
常用圧力(MPa)0.98以下
使用流体鉱物油
流体温度(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐圧試験圧力(MPa)1.96
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002-20(20cm)/B002-30(30cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約10。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
色ブラック
長さ(cm)約10
関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG
外径(mm)10
内径(mm)6
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002-100。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-30(30cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約100。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
色ブラック
長さ(cm)約100
関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG
外径(mm)10
内径(mm)6
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
色黒
外面黒色スムース・アース線なし
特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002-20。ラバーホースにメッシュを被せたブレンボのオイルホースです。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-30(30cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約20。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
色ブラック
長さ(cm)約20
関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG
外径(mm)10
内径(mm)6
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002-30。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約30。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
色ブラック
長さ(cm)約30
関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG
外径(mm)10
内径(mm)6
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-HC。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホースとクリップのセットです。ブレンボオイルホースB002 10cmとクリップ2個のセット。色[カラー]:ブラック。キット内容:ブレンボオイルホースB002 10cm クリップ 2個。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
色ブラック
適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
キット内容ブレンボオイルホースB002 10cm クリップ 2個
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
特性耐油
トラスコ品番731-0404
質量(kg)53.2
長さ(m)40
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
1巻(40m)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-20。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ20個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 20個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
色ブラック
適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
キット内容クリップ 20個
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-2。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ2個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 2個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
色ブラック
適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
キット内容クリップ 2個
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1個
¥3,996
税込¥4,396
7日以内出荷
1個
¥10,476
税込¥11,524
7日以内出荷
1個
¥7,547
税込¥8,302
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ