材質ステンレス18-8(SUS304)
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ワイヤーの太さが細すぎず、重たくなるホットケーキの生地もしっかりかくはんできる泡だて器です。
作業の途中にボウルのふちに引っ掛けられる転がりにくいデザインです。
洗う時もワイヤーが数本まとめて洗いやすく、もちろん食洗機もOK。
全長(mm)295
色ブラック
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×295
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
スプリングが空気を送り込むので手早く泡立てることができます。
材質金属部/ステンレス鋼(18-8)、ハンドル/ナイロン
耐久温度(℃)ハンドル:耐熱/90、耐冷/-30
耐熱温度:230℃
全長(mm)280
材質66ナイロン樹脂
質量(kg)0.038
外径(Φmm)68(泡立部)
TKG品番9-0467-2101
TKG品番(2017)6-0450-1501
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル部:樹脂
ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製の泡立て器。シリコーンハンドルで持ちやすく生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。先端が浮くので直置きにならずに清潔。ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製。材料を混ぜるのにも便利。食器洗い乾燥機でも洗えます。
材質本体:シリコーン・ナイロン
全長(mm)295
質量(g)約75
耐熱温度(℃)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×29.5
ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質ステンレス ナイロン樹脂
独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。
特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
耐熱温度(℃)180
材質(樹脂部)66ナイロン
軽い力で混ぜやすい、長柄でスリムな泡立て器。
容器の中で動かしやすく、撹拌が簡単。
ドレッシングや溶き卵、お菓子作りに。
全長×全幅W(mm)260×25
材質18-8ステンレス
質量(g)22
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
衛生性と使いやすさを両立!根本がしっかりと洗える泡立て器です。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
用途グリップ樹脂部分に金属検出機に対応した樹脂を採用!万が一の異物混入時にも金属検出機にて発見することが出来ます。8本線は粘度の低い食品におすすめです。
仕様8本線
材質頭部/SUS304、柄部/ポリプロピレン
線径(mm)1.5
クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中
クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中
クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中。少量のものや浅い容器などでの撹拌に最適。デリケートな食材の取り出しにもご使用できます。
関連キーワード