●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲226~254cm・高さ100cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:226~254
材質ポリエステル
色ブルー
サイズL
適合高さ(mm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります
小物収納ポケットつき
全自動・二槽式兼用
材質ポリエステル
適合サイズ外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×800×650
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム
質量(g)196
寸法(cm)洗濯機周囲:210~260
高さ(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225
材質ポリエステル
色ブルー
サイズM
適合高さ(mm)950
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
洗濯機の排水ホースをスッキリ目隠し。
上のスペースを有効活用。
幅15cmなので隙間収納用のラックや引出しを設置することが可能。
用途防水パンのすき間活用、すき間収納ラックとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×500×120
材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)670
耐荷重(kg)15
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)縦140N横90N
マルチライトタイプ洗濯機防水パンRS-6464用部品のスタンドカバーです。
仕様スタンドカバー
色モノトーンホワイト
対応(防水パン品番)RS-6464MW
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-6464用部品のカバーです。
仕様カバー
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質(本体)ポリエステル
質量(g)196
寸法(cm)洗濯機周囲:210~260
高さ(cm)75
材質(面ファスナー)PA 天然
材質(ボタン)PVC
1セット(60個)
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
H5412F1の洗濯機パン用カバーです。ペットが洗濯機の下に侵入するのを防ぎます。カラーはホワイトです。
用途洗濯機パンにペットが侵入するのを防ぐカバーとして
色ホワイト
適合品番H5412-W-640、H5412-W700
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
洗濯機用排水トラップの補修用化粧カバーです。
適合426-021-50用
アズワン品番64-6503-19
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
耐荷重(kg)200
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
満水容量(L)6.5
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×115
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム式洗濯機のドアパッキンに取り付ける、小物挟まり防止カバー。
熱に強いシリコーン製なので、つけたまま乾燥運転することが可能。
ドラム式洗濯機のドアパッキン溝の奥行約1.8cm以内のものに対応。
色の濃いものの洗濯に使用すると製品に色移りする恐れがあるが、品質には問題なく使用可能。樹脂の性質上、シリコーン特有のにおいを感じることがあるが、徐々に薄れる。業務用のドラム式洗濯機・縦型洗濯機・衣類乾燥機には使用不可。
材質本体:シリコーン
色ホワイト
質量(g)120
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×2.5×4.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
”すべらない”であなたをサポートします。「ナノフロント」ですべりにくいです。超極細ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」は高い強度と摩擦力を誇り、タオルのようにやわらかいのに、すべり止め効果を発揮します。抜群の吸水拡散力を誇り、超極細ナノファイバーの力で瞬時に水分を吸収拡散します。すべり転倒を防止するクッションカバー商品です。
用途すべり転倒の予防に。
仕様●乾燥機対応:可能●洗濯機対応:可能
寸法(cm)40×40
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機OKです。水通りが良い粗目のメッシュです。
用途衣類・シーツ・バスタオル洗いに
タイプ角型
混率(%)ポリエステル100(ネット)
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミング用アームカバーです。 。汗による腕とマウスパッドとの摩擦を軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。腕から掌底、小指の付け根までマウスパッドに接触する部分を広くカバーしているので、腕全体を動かすマウス操作をスムーズに行えます。 。手のひら部分は生地がなく、マウスをしっかりと握れるので、ミリ単位の繊細な操作も可能です。 。親指と小指を通す2つのフックで、激しい操作をしてもずれにくい形状です。 。生地のたるみや浮きが気になりにくい縫製ラインと、伸縮性のある生地でフィット感を高めています。 。縫い目が腕の側面にくるので、マウスパッドに当たらず滑らかな操作が可能です。 。内側の縫い目はフラットでタグもないためチクチクしません。上腕部のゴムは柔らかく太いので、肌当たりがソフトで快適な着け心地です。 。汚れても洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。 。右手・左手どちらでも使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様洗濯可(洗濯機使用可)
色ブラック
混率(%)ナイロン92/ポリウレタン8
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
からまりと型崩れを防ぐ。
用途ファスナーの引き手(つまみ)が大きめサイズでつまみやすいです。ファスナーカバー付。保管に便利な吊りヒモ付。乾燥機OK。ドラム式洗濯機OK。大物&まとめ洗いに。洗濯物めやす:ワイシャツなら3枚位、バスタオルなら2枚位。
材質ポリエステル
タイプ角型/特大
寸法(cm)約50×55
1枚
¥409
税込¥450
当日出荷
洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。
退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ。カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!
切替方式風量:2段階
電源(V)Type-A 5
消費電力(W)1.2
長さ(cm)ベルト部:16~55
本体質量(kg)1
縦(cm)約133
横(cm)約43
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
洗濯機を高く設置できる為、洗濯機下の掃除が容易。排水目隠しカバー付きでスッキリしたデザイン。ドラム式洗濯機に対応可能。
付属品化粧カバー1枚
寸法B(mm)640
洗えるタフトラグ。アラベスク模様のタイルをイメージしたラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。
仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番68-0948-40
1枚
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
洗えるタフトラグ。アラベスク模様のタイルをイメージしたラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。
仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番68-0948-43
1枚
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。つぶれにくい極小のマイクロビーズを使用。「ゆったりくつろぐ」と「しっかり座る」の2通りの座り方が可能。横にはしっかりした生地、上下には伸び縮みする生地、組み合わせでフィット感と座り心地をサポート。外カバーは取り外して、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用) 。カバーは外して洗濯機で洗濯可能、ジッパー式で着脱カンタン。中袋はビーズ漏れを防ぐダブルファスナー仕様。側生地にチェック柄を施したおしゃれなビーズソファー。
用途ビーズクッション、マイクロビーズソファ、1人掛けソファ、座椅子、フロアチェアとして。
寸法(mm)ビーズ:0.6-0.8
種類ソファー
洗えるタフトラグ。幾何学模様を高低差のある織り方で表現したラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。
仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番68-0948-37
1枚
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
洗えるタフトラグ。幾何学模様を高低差のある織り方で表現したラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。
仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番68-0948-34
1枚
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
洗えるタフトラグ。ニットのリブ編みを高低差のある織り方で表現しました。イメージしたかわいらしいラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。
仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番68-0948-21
1枚
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
洗えるタフトラグ。ニットのリブ編みを高低差のある織り方で表現しました。イメージしたかわいらしいラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。
仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番68-0948-18
1枚
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ