37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
寸法(mm)91×91×厚さ14(1個当たり) 材質ウレタン、EVA樹脂 アズワン品番64-5150-77 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×91×14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。 厚さ(mm)10 材質ウレタンエラストマー タイプ洗濯機用
1パック(4個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。 材質非反発ゴム 幅(mm)60 厚さ(mm)9 長さ(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです
厚さ(mm)9 寸法(mm)60×60
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業) 動画あり
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム 厚さ(mm)25 径(Φmm)70 適合サイズ(mm)40~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック洗濯機用マット
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状
1袋(4個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1袋(4個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1セット(4個)
759 税込835
3日以内出荷

洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)8 寸法(mm)70
1パック(4枚)
859 税込945
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)防振パッド
洗濯機の下に敷いて振動を抑え、ズレを防ぐ。
用途洗濯機用 材質ウレタンフォーム、EVA樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
仕様両面テープ付 サイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり] 材質ウレタン、EVAC
1セット(4枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー 高さ(mm)50 耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100 1ヶ当たりの耐荷重(kg)100 下部寸法(mm)100 上部寸法(mm)100 商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg)370 耐荷重(kN)約3.6(370kgf) アズワン品番64-5150-76 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)150(4個使用時) 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898 税込4,288
当日出荷

全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm)570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり) 材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂 ホワイト アズワン品番64-5152-62
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)13 寸法(mm)91×91 硬度約50度 耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
2,298 税込2,528
当日出荷

EVAC(白)が洗濯機の振動を軽減し、ウレタン(黒)が滑り止めの効果を発揮します。
材質上面:EVAC 下面:ウレタン 寸法(mm)91×91×14(T)
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
寸法(mm)25 直径(Φmm)58
1セット(4個)
759 税込835
3日以内出荷


二槽式洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm)710×560×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり) 材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂 ホワイト アズワン品番64-5152-63
1セット
4,798 税込5,278
7日以内出荷

全自動洗濯機用の防水パンと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露などの水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm)640×640×厚さ60(洗濯機パン)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり) 付属品ビス、キャップ 材質ABS樹脂、ウレタン、EVA樹脂 ホワイト 有効内寸(mm)581×581 耐荷重(kN)約1.96(200kgf) アズワン品番64-5152-61
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
1セット(4個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

東京防音防振ゴム
振動している物の脚の下に敷くだけで振動音を低減します。床面にゴムの色素が移りにくい新素材を使用していますのでフローリング等にも安心してお使いいただけます。
用途洗濯機の振動音の低減に効果的です。 材質エラストマー 厚さ(mm)8 縦(mm)60 横(mm)60
1セット(4枚)
589 税込648
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)かさ上げ台安全プレート
洗濯機用防振かさ上げ台PH54130Sを使用した際に、洗濯機と床面とのすき間に手足を入れないよう警告するための安全プレートです。
材質発泡ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

WAKI(和気産業)筋ゴムロング
RoHS
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

WAKI(和気産業)重ねる防振ゴム
RoHS
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)90 幅(mm)90 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムシート
RoHS
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)5 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-8270-88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂 寸法(mm)約100×100×53 耐荷重(kg)300(1セット使用時)
1パック(4個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セルダンパー
騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5 材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
1枚
309 税込340
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工 動画あり
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。 材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM ミルキーホワイト 規格ハイグレードモデル 耐荷重(kg)500 縦(mm)100 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
1セット(4個)
3,500 税込3,850
欠品中

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5) アイボリーホワイト 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台
1組(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン 耐荷重(kg)200/4個使用時
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)