丈夫なステンレス製の深型ザル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の深型ざる。野菜、果物などの水洗いや水切り、洗米時に便利。吊り下げられるリング付き
フックに吊り下げての収納に便利なリング付き。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
材質ステンレス鋼
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
板厚(mm)0.5
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質ステンレス18-0
サイズ(cm)24
質量(g)509
寸法(外径×高さ)(mm)265×135
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:1.5mm
材質18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)15
材質(ボール)ステンレス鋼,(受け皿)ポリプロピレン
付属品受け皿
高さ(mm)(ボール)150,(受け皿)60
外径(Φmm)(ボール)258,(受け皿)150
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
サイズ(cm)24
寸法(外径×高さ)(mm)260×125
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)375
容量(L)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×165
TKG品番9-0290-0101
TKG品番(2017)6-0265-0101
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ボウルとザルの機能がドッキング!・洗う・和える・さらす・水切りができます。ボールを傾け、簡単に水切りができます。パンチング穴径が均一で水切れが良い。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。錆に強く丈夫で衛生的。
内径(Φmm)210
直径×深さ(mm)235×121
TKG品番9-0266-0601
TKG品番(2017)6-0252-0601
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス
使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
水道直結式(給水口20A)。短時間で洗米することができる水圧式の洗米器です。米を槽に投入するだけで後は水の力だけで洗米を行います。取り出しも槽の上にざるを置くだけの簡単操作です。
底の部分に穴が空けてあり、野菜・食器等の 水切に米とぎに便利です。
材質18-8ステンレス
内径(Φmm)240
外径×深さ(Φmm×mm)262×130
呼び寸法(cm)24
TKG品番9-0290-0201
TKG品番(2017)6-0265-0201
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
色グレー
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
お釜やボールにクリップでピタ!研いだお米をこぼさないストッパーです。
材質ポリプロピレン
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×132×35
水流ですばやくお米研ぎ!手を濡らさずにお米が研げる持ち手付きのお米とぎボウル。本体に目盛りがついているので、容器に入れるだけでお米や水の量を量れます。日本製。〈使用方法〉1.容器の目盛りを目安にお米を入れしっかりフタを閉めます。2.蛇口を注ぎ口に合わせてから、勢いよく水を注ぎます。3.水を注いだまま、水が溢れ出しお米が回転してきたら、約30秒~40秒でお米が研げます。4.研ぎ終わったら水を切り、お米を炊飯器に入れます。
用途米とぎボール お米研ぎ 洗米 ボウル ザル ざる ボール
材質アルミニウム・低密度ポリエチレン
寸法(cm)約130×130(※頭部部分も含む)
耐熱温度(℃)-20~100
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
金網線径(mm)0.8
線径(Φmm)(外枠)3
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)0.8
網目(mm)5.5
関連キーワード